{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Färgval | RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005 | |
Trågvolym | 400 l | |
höjd | 1 090 mm | |
Längd | 1 320 mm | |
Bredd | 900 mm | |
invändig bredd | 620 mm | |
tippkanternas höjd med rullar | 740 mm | |
Invändig inkörningsmått höjd | 55 mm | |
Invändig inkörningsmått bredd | 170 mm | |
Gaffelfickor mått A | 170 mm | |
Gaffelfickor mått D | 55 mm | |
avstånd, gaffelfickor B | 465 mm | |
antal fasta hjul utan broms | 2 | |
antal svängbara hjul med broms | 1 | |
antal hjul | 3 | |
lyftförmåga | 300 kg | |
Material hjul | Helgummi | |
Tappkran utförande | Tappkran utan sil | |
Utrustning av perforerad plåt | perforerad plåtinsats | |
med gaffelfickor | yes | |
Tömning på marknivå | yes | |
oljetätt svetsat | yes | |
vikt | 93 kg | |
Produktslag | Tippbehållare |
Artikkelkode | 919935 400 | |
EAN / GTIN | 2050001936783 |