Pallvåg 1500 kg

Article no.: 919912 1500
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
Forwarding delivery
Forwarding delivery

For bulky items, the final delivery costs will be calculated by our back office, depending on weight, size and delivery after completing your order. Your final bill could differ from your order confirmation e-mail.

  • IP-skyddsklass: IP 67

Produktinformasjon

Technical Data

IP-skyddsklass IP 67
Viktområde 1 500 kg
maximal kapacitet 0,5 kg - 1 500 kg
avläsning 500 g
Bredd 840 mm
Djup 1 195 mm
höjd 110 mm
vikt 51 kg
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 4
Batterityp Mignon, AA
Produktslag Pallvåg

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 919912 1500
EAN / GTIN 4045761203198
Manufacturer number UIB 1.5T-4

Beskrivelse

Utförande:

Mobil pallvåg. 2 hjul och handtag för bekväm transport av vågen.
Dynamisk vägning: Vid oroliga vägningsförhållanden eller vid vägning av djur beräknas ett stabilt viktvärde genom medelvärdesbildning.
Batteridrift möjlig. 4 silikonbelagda aluminiumvägceller.
Lastupptagning: Stål, pulverbelagd. Damm- och stänkskyddad IP67.

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Leveransinnehåll:

Med arbetsskyddskåpa, extern nätadapter.

Lackering:

Stål, pulverbelagd.