{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
tillverkarens beteckning | Linstroppgarderob AG2000KS RAL7035 | |
höjd | 1 830 mm | |
Bredd | 1 890 mm | |
Djup | 900 mm | |
Antal krokar | 12 | |
Bärförmåga per krok | 75 kg | |
maximal bärförmåga | 1 000 kg | |
vikt | 91 kg | |
Konfigurator relevant | no | |
Produktslag | Lyfthjälpmedelsvagn |
Artikkelkode | 918620 S | |
EAN / GTIN | 2050002064089 | |
Manufacturer number | AG2000KS-7035 |