Lyfthjälpmedelsgarderob S

Article no.: 918620 S
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Unknown
0 styck i lager
Forwarding delivery
Forwarding delivery

For bulky items, the final delivery costs will be calculated by our back office, depending on weight, size and delivery after completing your order. Your final bill could differ from your order confirmation e-mail.

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarens beteckning Linstroppgarderob AG2000KS RAL7035
höjd 1 830 mm
Bredd 1 890 mm
Djup 900 mm
Antal krokar 12
Bärförmåga per krok 75 kg
maximal bärförmåga 1 000 kg
vikt 91 kg
Konfigurator relevant no
Produktslag Lyfthjälpmedelsvagn

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 918620 S
EAN / GTIN 2050002064089
Manufacturer number AG2000KS-7035

Beskrivelse

Utförande:

Stativ av stålrör för förvaring av lyfthjälpmedel som kättingar, linor, lyftremmar etc. Med 2 höjdjusterbara tvärbalkar och 12 förzinkade och justerbara dubbla upphängningskrokar. Enkel montering och demontering för mobil användning på byggplatser. Levereras isärtaget, enkelt montage med instruktion.

Lackering:

Ljusgrått RAL 7035, pulverbelagt.

Anmärkning:

Ytterligare justerbara förzinkade dubbelkrokar finns under nr 918623 storlek 6 på www.hoffmann-group.com.

Downloads & documents

Suitable products

Accessories

Reservdelar