{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
plattans tjocklek | 25 mm | |
Färgval | Inredning: Metallgrå, ljusgrå, pärlvit, kungslönn, naturek; Metall: Renvit, aluminiumsilver, metallgrå | |
höjd | 740 mm | |
Längd | 2 000 mm | |
Djup | 1 050 mm | |
arbetsskiva (tjocklek) | 25 mm | |
Material arbetsskiva | plan pressplatta med konsthartsbeläggning | |
Beläggning arbetsskiva | Melamin | |
Platt form | oval | |
vikt | 55 kg | |
Produktslag | Skrivbord |
Artikkelkode | 974202 2000 | |
EAN / GTIN | 2050002053649 | |
Manufacturer number | T12902 |