{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Bärförmåga stegteknik | 150 kg | |
Bredd | 400 mm | |
stegens längd | 2,08 m | |
arbetshöjd ca. | 3,05 m | |
Stolphöjd | 87 mm | |
Stegpinne-/trappstegsdjup | 85 mm | |
antal steg | 8 | |
Material | Steg och balkar av strängpressade aluminiumprofiler | |
Steg utförande | steg 2 | |
vikt | 5,8 kg | |
Norm | DIN EN 131-2 | |
Produktslag | Stege |
Artikkelkode | 966080 8 | |
EAN / GTIN | 4003866403783 | |
Manufacturer number | 40378 |