Uppsamlingstråg för 60-litersfat med galler, PE 2X60

Article no.: 981370 2X60
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager
  • Förvaring: Förvaring vattenriskklass 1-3; Förvaring av miljöfarliga ämnen; Förvaring av frätande ämnen tillåten; Förvaring av antändbara ämnen förbjuden

Produktinformasjon

Technical Data

Förvaring Förvaring vattenriskklass 1-3; Förvaring av miljöfarliga ämnen; Förvaring av frätande ämnen tillåten; Förvaring av antändbara ämnen förbjuden
uppsamlingsvolym 60 l
Fatvolym 60 l
höjd 235 mm
Bredd 725 mm
Djup 525 mm
Antal fat 2
lyftförmåga 150 kg
Produktslag Uppsamlingstråg

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 981370 2X60
EAN / GTIN 4250101102240
Manufacturer number 18449

Beskrivelse

Utförande:

Av polyeten (PE) − lätt, vädertåligt, robust. Koniskt utförande: Gallrets uppställningsyta är större än trågets botten. Genom att använda ett galler kan 2 fat lagras.

Användningsdata:

Utan sockelfot − för direkt uppställning på golv eller europall. Strl typ F: Med 4 sockelfötter (frigång 100 mm) − för intern transport med pallyftare/gaffeltruck.
Förvaring av brännbara ämnen är inte tillåten (gäller i Tyskland).

Norm:

Allmänt typgodkännande enligt DIBt, Berlin ochöverensstämmelseintyg (ÜHP).

Anmärkning:

Fatställ för 60-litersfat finns under nr 981490.