{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Materialtjocklek | 3 mm | |
Material | förzinkade | |
Förvaring | Förvaring vattenriskklass 1-3; Förvaring av frätande ämnen tillåten; Förvaring av antändbara ämnen förbjuden; Förvaring av miljöfarliga ämnen | |
uppsamlingsvolym | 74 l | |
Fatvolym | 60 l | |
höjd | 205 mm | |
Bredd | 1 300 mm | |
Djup | 800 mm | |
lagerkapacitet fat 60 liter | 6 | |
Antal fat | 6 | |
Ytlast | 1 000 kg/m2 | |
vikt | 62 kg | |
Produktslag | Uppsamlingstråg |
Artikkelkode | 981210 6X60 | |
EAN / GTIN | 4052462036246 |