Behållare-påfyllningshjälp 60 l

Article no.: 981496 60
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

höjd 825 mm
Bredd 520 mm
Djup 470 mm
passar för 50 l; 60 l
vikt 9 kg
Produktslag Avtappningshjälp

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 981496 60
EAN / GTIN 4052462015890

Beskrivelse

Utförande:

Stålplåtskonstruktion för självmontering. Säker dunkhållare genom höjdinställbar låsspak.
Passar för 50- och 60-litersdunk.

Användningsdata:

Enkel och bekväm påfyllning av dunkar.

Lackering:

Förzinkad