Måttband twoCOMP Tumavläsning 120 tum

Article no.: 462220 120
(NOK 49,01 / 1 Metre)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 57,18 /pcs.
    Note:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Processing time approx. 1-3 working days
  • NOK 410,78 /pcs.
on request
På lager
15 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Norm EG II
bandlängd 3 m
bandlängd 120 tum
bandbredd 16 mm
husets längd 60 mm
husets bredd 60 mm
husets höjd 32 mm
Produktslag Bandmått

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 462220 120
EAN / GTIN 4007368113195

Beskrivelse

Utförande:

Fickmåttband med tumavläsning. Indelning tum/tum (överkant och underkant).
Robust bandmekanik och praktiskt bältesclip. Hus av slagtålig ABS-plast med greppvänliga mjuka komponenter för säkrare handhavande.Med bandlåsning och automatisk, mjuk bandinmatning. Vitt, matt stålband med svarta tum- och fot-graderingar.

Downloads & documents

Services & product advisors

Create new article code

Change article code

By means of article codes you can record your internal item numbers in the eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Add to shopping list

    Select article variation and quantity

    bandlängd (tum) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen