Rullmåttband med magneter 3 m HOLEX

Article no.: 462012 3
Price per 1 st. (NOK 19,26 / 1 Metre)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.

  • NOK 91,66 /pcs.
    Unknown
  • NOK 62,43 /pcs.
    Unknown

  • NOK 432,84 /pcs.
  • NOK 718,00 /pcs.
on request
På lager
8 712 styck i lager

Select article variation and quantity

bandlängd (m) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Färg gul; žltá; svart; čierna
Skalning milimeter
Gradering 1 mm
Mätområde, enhet milimeter
Mätområde min. 0 mm
Mätområde max. 3 000 mm
Mätområde min. 0 m
Mätområde max. 3 m
Bandbredd 16 mm
Bandfärg gul
Typ av måttband rullmåttband
Längd, kåpa/ram 66 mm
Bredd, kåpa/ram 27 mm
Höjd, kåpa/ram 59 mm
Färg, kåpa//ram gul; svart
Material Stål
Total längd 66 mm
Total bredd 27 mm
Totalhöjd 59 mm
Ingen rekyl yes
Magnetisk yes
Automatisk bandretur yes
Bandstopp/-spärr yes
Med bältesklämma yes
Noggrannhetsklass EG 2
Innehåll enkeldel
Kalibrerbar yes
Produktslag måttband

Identification & Classification

Artikkelkode 462012 3
EAN / GTIN 4045197358103
Manufacturer number 462012 3
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Plastkapsel med löstagbart bältesclip. Automatisk, dämpad bandåtergång och bandstopp. Rörlig ändhake.
Rörliga ändhakar med 2 magneter. Gult måttband med svart/röd text. Kåpa i gult med svart gummibeläggning.