Slipband zirkoniumoxid (ZA) ZK713X 100×1000 mm 40

Article no.: 558317 40
Price per 1 st. (NOK 96,20 / 1 Metre)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK 96,20 / 1 st.
    (NOK 96,20 / 1 Metre)
  • from 10 st.
    NOK 80,26 / 1 st.
    (NOK 80,26 / 1 Metre)
on request
På lager
329 styck i lager

Select article variation and quantity

Kornstorlek Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie ZK713X
Innehåll 1 St.
Beskrivning, formulär plan
Slipmedel, bredd 100 mm
Slipmedel, längd 1 000 mm
Framdrivningsmaskin bandmaskiner
Slipmedelsunderlag Tyg
Bindning harts och konstharts
Innehåll, enhet delar
Produktslag Slipband
Slipmedel zirkoniumoxid (ZA)
Kornstorlek (mesh) 40 mesh
Lämplig för material gjutgods; liatina; järnfria metaller; Neželezné a pestré kovy; stål; oceľ
Materialgrupp metall
Max. järn-, svavel- och klorandel 0,1 %

Identification & Classification

Artikkelkode 558317 40
EAN / GTIN 4018875385340
Manufacturer number 738534
Manufacturer/responsible person VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 Hannover, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Användningstabell

Alu Mg
 
35
Stål < 900 N/mm²
 
32
Stål < 1400 N/mm²
 
20
Stål < 55 HRC
 
32
Stål < 60 HRC
 
25
Stål < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
Trä
 
23
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Slipband med höga bearbetningsprestanda och zirkoniumoxid (ZA) för bästa avverkning. Den kontinuerliga självskärpningen möjliggör i jämförelse med normalkorund längre utslitningstid vid högre avverkningskapacitet och oförändrad ytkvalitet.
X-väv (robust) för hög avverkning på stationära maskiner.

Användningsdata:

För bearbetning av alla stål och stållegeringar, gjutjärn samt ickejärnmetaller.

Anmärkning:

Ytterligare kornstorlekar, kornkvaliteter och mått levereras på begäran i de minimimängder som tillverkaren anger. Levereras med standardbandfäste om inget annat anges vid beställningen. Slipband för satineringsmaskiner hittar du under nr 568526ff.