{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
tillverkarens beteckning | WS10-125S | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
effektförbrukning | 1 000 W | |
maximalt varvtal: | 11 500 min-1 | |
maximala vibrationer enligt EN | 6 m/s2 | |
maximal skiv-⌀ | 125 mm | |
maximalt kapdjup | 32 mm | |
vikt | 2,4 kg | |
Dödmanskoppling | nej | |
Återstartspärr | ja | |
anmärkning | M14 | |
Produktslag | Vinkelslipmaskiner |
Artikkelkode | 077121 WS10-125S | |
EAN / GTIN | 4002395151202 | |
Manufacturer number | 4935451302 |