{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
IP-skyddsklass | IP 54 | |
märkspänning | 230 V | |
effektförbrukning | 30 W | |
ljusflöde | 2 500 lm | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
Belysning | LED-modul | |
totallängd | 240 mm | |
total bredd | 200 mm | |
totalhöjd | 280 mm | |
Anslutningskabel längd | 5 m | |
vikt | 4 400 g | |
Produktslag | Strålkastare |
Artikkelkode | 081211 30 | |
EAN / GTIN | 4003644002177 | |
Manufacturer number | HS30LED |