Smådelslådsortimentför 1 låda, Typ: B26/1-3

Article no.: 960183 B26/1-3
Rabatt
578,57 NOK
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
4 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

bredd × djup i E 27 ×27 E
behållarhöjd 26 mm
passar till utdragslådor med fronthöjd 50 och högre mm
Produktslag Smådelslådor

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 960183 B26/1-3
EAN / GTIN 4045197887658
Manufacturer number 960183 B26/1-3

Beskrivelse

Utförande:

Smådelslåda av styrenplast.
För påskrifter kan antingen etiketthållare (nr 960665) eller streckkodsbärare (nr 960660) anbringas.

Användningsdata:

För förvaring av skruvar, muttrar, brickor etc.

Passar till:

Lådor i storlek 27×27 E. Ett sortiment fyller en låda med en effektiv yta på 459×459 mm helt.

Innehåll:

Behållare nr 960650: 12 st storlek 26/1; 6 st storlek 26/2; 3 st storlek 26/3

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen