Adapterplatta, För typ: 360

Article no.: 361170 360
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager

Select article variation and quantity

För typ Unit price incl. VAT
  • Utförande: Nollpunktspännsystem

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Xpent
Utförande Nollpunktspännsystem
längd L 362 mm
bredd B 342 mm
höjd H 54,4 mm
Höjd H1 26 mm
vikt 28 kg
antal AC-hål 4
passar färgkod Xpent0
Produktslag Adapterplatta

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 361170 360
EAN / GTIN 4045197849366
Manufacturer number 361170 360

Beskrivelse

Användningsdata:

För optimal infästning av den 5-axliga spännbacken på nollpunktsspännsystem c/c 200 mm.

Passar till:

5-axligt spännbacksset nr 361100 och basskena nr 361115.

Leveransinnehåll:

Inkluderar uttagsplatta med cylinderskruvar.

Specialtillbehör:

Dragtapp nr 360025 storlek 18M16 och storlek 18M16/138

Anmärkning:

Andra storlekar på förfrågan.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen