Upplagsplåt för neddragssystem 125/107,5

Article no.: 361161 125/107,5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
19 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Xpent
Inspänningshöjd 15 mm
passar färgkod Xpent1-2
Xpent-storlek 1S
Produktslag Adapterplatta

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 361161 125/107,5
EAN / GTIN 4062406090388

Beskrivelse

Material:

Stål, induktionshärdat och hårdfräst. Materialtjocklek 5 mm, med magneter på baksidan

Anmärkning:

Upplagsplåtarna hängs upp utan att skruvas fast i neddragsbackens adapterskruvar.
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
    Typ/upplagshöjd (B/H) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen