Hefmagneet, Maximale draaglast (vlak): 150kg

Artikelnummer: 085990 150
op aanvraag
Op voorraad
42 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maximale draaglast (vlak) (kg) Prijs per stuk incl. BTW
  • Testrapport: Testrapport van de producent

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Testrapport Testrapport van de producent
maximale ⌀ rond 100 mm
Maximale lengte vlak 2.500 mm
Minimale materiaalwanddikte vlak 2 mm
Minimale materiaalwanddikte rond 2 mm
Maat A 93 mm
Maat B 155 mm
Maat C 60 mm
Maat D 70 mm
Maat E 50 mm
Maat F 162 mm
Maat G 26 mm
Maximale heflast vlak 150 kg
Maximale heflast rond 65 kg
Gewicht 2,6 kg
Producttype Hefmagneet

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 085990 150
EAN/GTIN 2050001780119
Nummer fabrikant SAV 531.01-P-150

Omschrijving

Uitvoering:

Compacte, robuuste bouwvorm met permanente neodymium-magneten. Optimaal vermogen zelfs bij grote luchtspleten, geen strooivelden. Gecertificeerde loskracht (zie keuringscertificaat).
Volledig ommantelde, compacte en lichte hefmagneet met veiligheidsvergrendeling. Solide constructie, soepel in- en uitschakelen. Hechtvlak van de magneet met 2 langspolen.

Toepassing:

Voor veilig hanteren en transporteren van vlak- en rondmateriaal (nr. 085990; 085980). Voor delen van gietijzer of staal, platen, stangen of buizen. Gebruik in magazijnen, gereedschapsmakerijen en productielocaties en ten behoeve van voorraadbeheer van staal.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Hefmagneet, Maximale draaglast (vlak): 150kg

Hefmagneet, Maximale draaglast (vlak): 150kg

op aanvraag
Op voorraad
42 stuks direct leverbaar
€ 459,00
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
€ 530,00
Gewicht 2,6 kg 6,4 kg
Maximale lengte vlak 2.500 mm 1.250 mm
maximale ⌀ rond 100 mm 250 mm
Maat E 50 mm 60 mm
Maat F 162 mm 170 mm
Maximale heflast vlak 150 kg 150 kg
Maximale heflast rond 65 kg 75 kg

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen