{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | TNGA 160408 | |
Hoekradius | 0,8 mm | |
Soort | KBN25M | |
Snijmateriaal | CBN | |
Snedecondities | continu; licht onderbroken | |
Snijkantuitvoering | ME | |
Snijdiepte ap | 0,05 mm - 0,2 mm | |
Voeding f | 0,1 mm/omw. - 0,2 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 120 m/min - 200 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 3 | |
Fijn/ruw-indeling | Nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 255662 ME | |
EAN/GTIN | 4960664507566 | |
Nummer fabrikant | TBZ04357 |