{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Voor ER-spantangen | 16 | |
Span-⌀ D1 | 0,5-10 mm | |
Opname | BT 30 A = 70 | |
Opnamenorm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Vorm | AD | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 6,3 bij 20000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC | |
Spanbereik | 0,5 mm - 10 mm | |
Afkoppellengte A-maat | 70 mm | |
Buiten-⌀ D | 28 mm | |
Reserve-ER-spanmoer | 16 | |
ER-spansleutel | 16 | |
Producttype | Spantanghouder |
Artikelnummer | 302750 16 | |
EAN/GTIN | 4250122697992 | |
Nummer fabrikant | H.305.02.10.70 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
ER-spantanghouder Vorm AD, BT 30 A = 70, voor ER-spantang-maat: 16
op aanvraag
Op voorraad
37 stuks direct leverbaar
€ 75,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
134 stuks direct leverbaar
€ 70,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
67 stuks direct leverbaar
€ 94,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | BT 30 A = 70 | BT 40 kort | BT 40 kort |
Afkoppellengte A-maat | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Buiten-⌀ D | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
Span-⌀ D1 | 0,5-10 mm | 0,5-10 mm | 0,5-10 mm |
Spanbereik | 0,5 mm - 10 mm | 0,5 mm - 10 mm | 0,5 mm - 10 mm |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 6,3 bij 20000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 |
Producttype | Spantanghouder | Spantanghouder | Spantanghouder |