Scheidingsinrichting voor trekker U.53K3 , spanbreedte 15 - 150 mm

Artikelnummer: U.53T3
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
Producttype TRENNVORRICHTUNG

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer U.53T3
EAN/GTIN 3148510703954
Nummer fabrikant U.53T3
L-nummer L60130 1845

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor het losmaken van lagers wanneer de trekarmen van trekkers niet kunnen worden gebruikt
  • Om het trekken te voltooien, worden de scheiders gebruikt samen met de tegensteunen met schroefdraad

Kenmerk:

  • d min. - max. [mm]: 15 - 150
  • d1 [mm]: M20
  • d2 [mm]: M20
  • H [mm]: 204
  • L [mm]: 290
  • Voor: U.53K3
  • Gebruikt voor: -
  • Schroeven: U.53T3-02
  • [kg]: 4,600