• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

DESPEGADOR - 15 A 150MM

Número de artículo: U.53T3
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
Tipo de producto Separador de roles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo U.53T3
EAN / GTIN 3148510703954
Número del fabricante U.53T3
Número L L60130 1845

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Para aflojar los rodamientos cuando no se pueden aplicar los brazos extractores de los extractores
  • Para terminar de arrancar, se utilizan los separadores junto con los contraapoyos roscados.

Característica:

  • d mín. - máx. [mm]: 15 - 150
  • d1 [mm]: M20
  • d2 [mm]: M20
  • H [mm]: 204
  • L [mm]: 290
  • Para: U.53K3
  • Utilizar para: -
  • Tornillos: U.53T3-02
  • [kg]: 4,600