Trekker met 2 beweegbare trekarmen en vergrendeling , klembreedte 20 - 120 mm / 90 - 180 mm , trekkracht max. 20 kN

Artikelnummer: U.32T2-12
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
Producttype Tweearmige trekker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer U.32T2-12
EAN/GTIN 3148510680521
Nummer fabrikant U.32T2-12
L-nummer L60130 2435

Omschrijving

Omschrijving:

  • Versatiëel: ombouw naar binnen- of buitentrekker mogelijk met dezelfde trekarm
  • Veiligheid: kartel voor het vergrendelen van de trekarmen

Kenmerk:

  • A min. - max. [mm]: 20 - 120
  • A1 min. - max. [mm]: 90 - 180
  • B min. - max. [mm]: 90 - 180
  • L x B x H [mm]: 182 x 150 x 170
  • max. T [mm]: 105
  • 6-kant [mm]: 13
  • Puller [mm]: 21
  • Tons [t]: 2
  • Schroeven: U.32 T2-1
  • Schroeven [mm]: 13
  • T [kN]: 20
  • [kg]: 1.200