EXTR.2 GRIF.COULIS.- 20-120MM

Réf.: U.32T2-12
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
Type de produit Extracteur a 2 griffes

Numéros d’identification et classifications

Référence article U.32T2-12
EAN / GTIN 3148510680521
Réf. fabricant U.32T2-12
Article hors catalogue L60130 2435

Description

Description:

  • Points forts du produit: Polyvalence: transformation possible en extracteur intérieur ou extérieur avec le même bras d'extraction
  • Sécurité: molette de blocage des bras d'extraction

Caractéristique(s):

  • A min. - max. [mm]: 20 - 120
  • A1 min. - max. [mm]: 90 - 180
  • B min. - max. [mm]: 90 - 180
  • L x l x H [mm]: 182 x 150 x 170
  • max. T [mm]: 105
  • 6-Pans [mm]: 13
  • Extracteur [mm]: 21
  • Tonnes [t]: 2
  • Vis: U.32 T2-1
  • Vis [mm]: 13
  • T [kN]: 20
  • [kg]: 1,200