• In verband met Kerst is ons magazijn van 24 t/m 26 december gesloten. Op deze dagen worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

Freesbody - MEC25-W20-1704-H

Artikelnummer: THN63250
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Vlakfrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer THN63250
EAN/GTIN 4960664406630
Nummer fabrikant THN63250
L-nummer L22160 302
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Freesbody - MEC25-W20-1704-H

Kenmerk:

Aantal wisselplaten: 2
Schachtdiameter (DCON): 20
Totale lengte (OAL): 86
Plaatgrootte: 1704
Uitsparing (LDN): 36,0
Diameter (DC): ø25
Type schacht: Weldon
Inwendige koelvloeistof: Yes