• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Porte-outil de fraisage - MEC25-W20-1704-H.

Réf.: THN63250
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de produit Fraises à surfacer

Identification et classification

Référence article THN63250
EAN / GTIN 4960664406630
Réf. fabricant THN63250
Article hors catalogue L22160 302
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Description

Description:

  • Porte-outil de fraisage - MEC25-W20-1704-H.

Caractéristique(s):

Nombre de plaquettes: 2
Diamètre de la tige (DCON): 20
Longueur totale (OAL): 86
Taille de plaquette: 1704
Renfoncement (LDN): 36,0
Diamètre (DC): ø25
Type de tige: Weldon
Liquide de refroidissement interne: Yes