Assortiment dopsleutels 1/2″, zeskant, metrisch - 30 delen

Artikelnummer: SL.161-5P6
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer SL.161-5P6
EAN/GTIN 3662424067037
Nummer fabrikant SL.161-5P6
L-nummer L60130 9922

Omschrijving

Omschrijving:

  • Steeksleutelset 1/2 SL.161, 30 st.

Kenmerk:

  • H[mm]: 70
  • L[mm]: 420
  • D[mm]: 188
  • [kg]: 6,0

Levering:

  • 1 Dichte, zware 1/2″ omkeerbare ratel: SL.161
  • 24 doppen 1/2″, zeshoekig, metrisch: S.H 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32 - 34 mm
  • 2 verlengstukken 1/2″: L 130 mm (p.210) - L 250 mm (p.215)
  • 1 cardanische 1/2″: S.240A
  • 1 schuifgreep 1/2″: S.120A
  • 1 crank 1/2″: S.110
  • Geleverd met een pictogrammenblad om uw koffer te personaliseren
  • Lege koffer: BP.MBOXL
  • Hotgevormde plaat L (420 x 188 mm): PL.L03
  • Gewicht: 5,795 kg.