Dugókulcs-Set 1/2 SL.161, 30 db-os készlet

Cikkszám: SL.161-5P6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám SL.161-5P6
EAN / GTIN 3662424067037
Gyártó száma SL.161-5P6
L-szám L60130 9922

Leírás

Leírás:

  • Csavarkulcskészlet 1/2 SL.161, 30 db.

Jellemző:

  • H[mm]: 70
  • L[mm]: 420
  • D[mm]: 188
  • [kg]: 6.0

Tartalom:

  • 1 Sűrű, nagy teherbírású, 1/2″-os fordítható racsni: SL.161
  • 24 dugókulcs 1/2″, hatszögletű, metrikus: S.H 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32 - 34 mm
  • 2 hosszabbító 1/2″: L 130 mm (210. oldal) - L 250 mm (215. oldal)
  • 1 kardántengely 1/2″: S.240A
  • 1 csúszó fogantyú 1/2″: S.120A
  • 1 kurbli 1/2″: S.110
  • Piktogramlapot mellékelünk a tok személyre szabásához
  • Üres tok: BP.MBOXL
  • Melegített lemez L (420 x 188 mm): PL.L03
  • Súly: 5,795 kg.
Megfelelően nagyméretű, a tokhoz tartozó piktogramokkal.