Assortiment dopsleutels 1/2″, zeskant, metrisch - 23 onderdelen

Artikelnummer: SL.161-3P6
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer SL.161-3P6
EAN/GTIN 3662424066689
Nummer fabrikant SL.161-3P6
L-nummer L60130 10467

Omschrijving

Omschrijving:

  • Steeksleutelset 1/2″ SL.161, 23 st.

Levering:

  • 1 Dichte, zware 1/2″ omkeerbare ratel: SL.161
  • 19 doppen 1/2″, zeshoekig, metrisch: S.H 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
  • 2 verlengstukken 1/2″: L 130 mm (p.210) - L 250 mm (p.215)
  • 1 cardanische 1/2″: S.240A
  • Geleverd met een pictogrammenblad om uw koffer te personaliseren
  • Blank koffer: BP.MBOXM
  • Hotgevormde plaat M (309 x 188 mm): PL.M01
  • Gewicht: 3,640 kg