Dugókulcs-Set 1/2″ SL.161, 23 db-os készlet

Cikkszám: SL.161-3P6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám SL.161-3P6
EAN / GTIN 3662424066689
Gyártó száma SL.161-3P6
L-szám L60130 10467

Leírás

Leírás:

  • Csapágylehúzócsavarkulcs-készlet 1/2″ SL.161, 23 db.

Tartalom:

  • 1 Sűrű, nagy teherbírású, 1/2″-os fordítható racsni: SL.161
  • 19 dugókulcs 1/2″, hatszögletű, metrikus: S.H 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
  • 2 hosszabbító 1/2″: L 130 mm (210. oldal) - L 250 mm (215. oldal)
  • 1 kardántengely 1/2″: S.240A
  • Piktogramlapot mellékelünk a tok személyre szabásához
  • Tömb nélküli tok: BP.MBOXM
  • Hőformázott M lemez (309 x 188 mm): PL.M01
  • Súly: 3.640 kg