Industriële schaal; Max 6 kg, d = 2 g

Artikelnummer: SFE 6K-3NM
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Platformweegschaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer SFE 6K-3NM
EAN/GTIN 4045761244597
Nummer fabrikant SFE 6K-3NM

Omschrijving

Omschrijving:

  • Platformbalans met stof- en spatwaterbescherming IP65 en kalibratiegoedkeuring [M]
  • Plateau: Weegplateau edelstaal, onderbouw gelakt staal, aluminium weegcel met siliconen coating, stof- en spatwaterdicht IP65
  • Afleeseenheid: Edelstaal, stof- en spatwaterdicht IP65, veelzijdig te positioneren, bijv. vrijstaand of aan de muur geschroefd, Details, zie KERN KFE-TM
  • Wegen met tolerantiebereik (checkweighing): een optisch en akoestisch signaal ondersteunt het portioneren, doseren of sorteren
  • Hold-functie: bij onrustige weegomstandigheden wordt door het bepalen van een gemiddelde waarde een stabiele weegwaarde berekend
  • PRE-TARE-functie voor handmatig vooraf aftrekken van een bekend bakgewicht, handig bij de controle van vulhoeveelheden (alleen voor niet-geijkte modellen)

Kenmerk:

  • Groot LCD-display met achtergrondverlichting, cijferhoogte 22 mm
  • Afmetingen weegplaat, roestvrij staal B×D×H 300×240×110 mm
  • Afmetingen van de evaluatie-eenheid B×D×H 195×118×83 mm
  • Kabellengte evaluatie-unit ca. 3 m
  • Interne batterij, standaard, bedrijfstijd tot 35 uur zonder achtergrondverlichting, oplaadtijd ca. 12 uur
  • Toelaatbaar omgevingstemperatuurbereik -10 °C/40 °C

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires