Ipari mérleg; Max 6 kg, d = 2 g

Cikkszám: SFE 6K-3NM
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
Termék fajtája Platform-mérleg

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám SFE 6K-3NM
EAN / GTIN 4045761244597
Gyártó száma SFE 6K-3NM
L-szám L40250 1845
Gyártó/felelős személy Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Leírás

Leírás:

  • Por- és fröccsenővíz elleni védelemmel IP65 és kalibrálási jóváhagyással rendelkező platformmérleg [M]
  • Platform: rozsdamentes acél mérőlemez, festett acél alap, szilikonbevonatú alumínium terhelésmérő cella, por- és fröccsenővíz elleni védelem IP65
  • Kiértékelő egység: rozsdamentes acél, por- és fröccsenővíz elleni védelem IP65, sokoldalú elhelyezés, pl. szabadon álló vagy falra csavarozott, részletekért lásd KERN KFE-TM
  • Mérlegelés tűréshatárral (ellenőrző mérlegelés): optikai és hangjelzés támogatja a porciózást, adagolást vagy válogatást
  • Hold funkció: instabil mérési körülmények esetén a stabil súlyértéket átlagolással számítja ki
  • PRE-TARE funkció egy ismert tartály súlyának kézi előhúzásához, hasznos a töltési mennyiség kalibráláséhez (csak a nem ellenőrzött modellek esetében)

Jellemző:

  • Nagyméretű, háttérvilágítású LCD kijelző, 22 mm magas számjegyekkel
  • Méretek mérőlemez, rozsdamentes acél B×T×H 300×240×110 mm
  • A kiértékelő egység méretei: B×T×H 195×118×83 mm
  • A kiértékelő egység kábelhossza kb. 3 m
  • Belső akkumulátoros működés, szabványos, üzemidő akár 35 óra háttérvilágítás nélkül, töltési idő kb. 12 óra
  • Megengedett környezeti hőmérséklet-tartomány -10 °C/40 °C

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek