Combinatiehouder voor inwendige en uitwendige koeling, diameter 40 mm, 17.4040G300RLW

Artikelnummer: S01431
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer S01431
EAN/GTIN 4069739486666
Nummer fabrikant 17.4040G300RLW
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

Statische gereedschappen en adapters, VDI40, cilindrische houder, interne en externe koeling

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 17.4040G300RLW
  • Producttype: Statische gereedschappen en adapters
  • Totale hoogte (OAH): 80
  • Bevestigingsdiameter, min. (DCONN): 40 mm
  • Sledelengte (LPR): 120 mm
  • Functionele lengte (WF): 90 mm
  • Schachtgrootte: VDI40
  • Afmeting interface: Ø 40,0 (kotter) mm
  • Koeling Montage: Interne en externe koeling

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan