Portaherramientas combinado para refrigeración interna y externa 40 mm

Número de artículo: S01431
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
Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo S01431
EAN / GTIN 4069739486666
Número del fabricante 17.4040G300RLW
Fabricante/responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descripción

Descripción:

Herramientas estáticas y adaptadores, VDI40, alojamiento cilíndrico, refrigeración interior y exterior

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 17.4040G300RLW
  • Tipo de producto: Herramientas estáticas y adaptadores
  • Altura total (OAH): 80
  • Diámetro de alojamiento, mín. (DCONN): 40 mm
  • Longitud de voladizo (LPR): 120 mm
  • Longitud de funcionamiento (WF): 90 mm
  • Tamaño del mango: VDI40
  • Tamaño de interfaz: Ø 40,0 (barra de perforación) mm
  • Refrigeración Alojamiento: Refrigeración interior y exterior