Kombinovaný držák pro vnitřní a vnější chlazení, průměr 40 mm, 17.4040G300RLW

Artiklové číslo: S01431
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
Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo S01431
EAN / GTIN 4069739486666
Číslo výrobce 17.4040G300RLW
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Statické nástroje a adaptéry, VDI40, válcový držák, vnitřní a vnější chlazení

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 17.4040G300RLW
  • Druh produktu: Statické nástroje a adaptéry
  • Celková výška (OAH): 80
  • Montážní průměr, min. (DCONN): 40 mm
  • Délka konzoly (LPR): 120 mm
  • Funkční délka (WF): 90 mm
  • Velikost stopky: VDI40
  • Velikost rozhraní: Ø 40,0 (vyvrtávací tyč) mm
  • Chlazení Montáž: Vnitřní a vnější chlazení

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku