Assortiment dopsleutels 1/2″, zeskant, metrisch - 35 stuks

Artikelnummer: S.447ADP
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer S.447ADP
EAN/GTIN 3662424067693
Nummer fabrikant S.447ADP
L-nummer L60130 8953

Omschrijving

Omschrijving:

  • Steeksleutelset 1/2″ S.161B, 33-delig.

Kenmerk:

  • H[mm]: 70
  • L[mm]: 435
  • D[mm]: 270
  • [kg]: 5,1

Levering:

  • 1 Dichte zware omkeerbare ratel 1/2″: S.161B
  • 22 doppen 1/2″, zeshoekig, metrisch: S.H 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 30 - 32 mm
  • 2 verlengstukken 1/2″: L 130 mm (p.210) - L 250 mm (p.215)
  • 1 cardanische 1/2″: S.240A
  • 1 schuifgreep 1/2″: S.120A
  • 1 adapter voor binnenzeskant 1/2″ met standaard veerring - voor binnenzeskant 1/2' - p.236
  • 1 adapter voor binnenzeskant 1/2″ met standaard veerring - voor binnenzeskant 5/16' - p.237
  • 4 standaard schroevendraaierbussen serie 2 - L 30 mm: EH.2 - voor binnenzeskantschroef, metrisch - 5 - 6 - 8 - 10 mm
  • 2 x slagmoerdoppen serie 3 - L 30 mm: ENH.3 - voor binnenzeskant schroef, metrisch - 12 - 14 mm
  • Geleverd met een pictogramblad om uw koffer te personaliseren
  • Lege koffer: BP.MBOXL
  • Warmgevormde plaat L. (420 x 188 mm): PL.L07
  • Gewicht: 5,075 kg.