• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

ESTUCHE VASO 1/2' 6P MM S.161B 33PC

Número de artículo: S.447ADP
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
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo S.447ADP
EAN / GTIN 3662424067693
Número del fabricante S.447ADP
Número L L60130 8953

Descripción

Descripción:

  • Juego de llaves de vaso 1/2″ S.161B, 33 piezas.

Característica:

  • H[mm]: 70
  • L[mm]: 435
  • D[mm]: 270
  • [kg]: 5,1

Volumen de suministro:

  • 1 Carraca reversible densa de 1/2″: S.161B
  • 22 vasos de 1/2″, hexagonales, métricos: S.H 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 30 - 32 mm
  • 2 extensiones de 1/2″: L 130 mm (p.210) - L 250 mm (p.215)
  • 1 cardán 1/2″: S.240A
  • 1 asa deslizante de 1/2″: S.120A
  • 1 adaptador para llave de vaso de 1/2″ con anillo de resorte estándar - para llave de vaso de 1/2' - p.236
  • 1 adaptador para llave de vaso de 1/2″ con anillo de resorte estándar - para llave de vaso de 5/16' - p.237
  • 4 llaves de vaso estándar para destornillador serie 2 - L 30 mm: EH.2 - para tornillo hexagonal, métrico - 5 - 6 - 8 - 10 mm
  • 2 llaves de impacto serie 3 - L 30 mm: ENH.3 - para tornillo hexagonal, métrico - 12 - 14 mm
  • Se suministra con una hoja de pictogramas para personalizar su maletín
  • Maletín vacío: BP.MBOXL
  • Plancha moldeada en caliente L. (420 x 188 mm): PL.L07
  • Peso: 5,075 kg.