Assortiment dopsleutels 1/2″, lang, zeskant, metrisch - 16 stuks

Artikelnummer: S.405AE
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer S.405AE
EAN/GTIN 3662424067730
Nummer fabrikant S.405AE
L-nummer L60130 9002

Omschrijving

Omschrijving:

  • Steeksleutelset 1/2″ zeskant, 16 st.

Kenmerk:

  • H[mm]: 70
  • L[mm]: 435
  • D[mm]: 270
  • [kg]: 4,7

Levering:

  • 16 Lange doppen 1/2″, zeskant, metrisch: S.HLA - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 30 - 32 mm
  • Geleverd met een pictogramblad om uw koffer te personaliseren
  • Lege koffer: BP. MBOXL
  • Warmgevormde plaat L (420 x 188 mm): PL.L09
  • Gewicht: 4.620 kg.