COFFRET DOUIL 1/2' LONGUES 6P MM 16PC

Réf.: S.405AE
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
Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article S.405AE
EAN / GTIN 3662424067730
Réf. fabricant S.405AE
Article hors catalogue L60130 9002

Description

Description:

  • Jeu de clés à douille 1/2″ 6 pans, 16 pcs.

Caractéristique(s):

  • H[mm]: 70
  • L[mm]: 435
  • T[mm]: 270
  • [kg]: 4.7

Livraison:

  • 16 douilles longues 1/2″, 6 pans, métriques: S.HLA - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 30 - 32 mm
  • Livré avec une fiche pictogramme pour personnaliser votre coffret
  • Coffret vide: BP. MBOXL
  • Panneau thermoformé L (420 x 188 mm): PL.L09
  • Poids: 4.620 kg.