Dopsleutel , Aandrijving vierkantaandrijving 12,7 mm (1/2″) , Uitgang OGV® zeskantprofiel , SW 34 mm

Artikelnummer: S.34H
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer S.34H
EAN/GTIN 3148510541556
Nummer fabrikant S.34H
L-nummer L60130 5531

Omschrijving

Omschrijving:

  • OGV®-profiel: meer kracht en veiligheid, zacht voor moeren
  • glanzend verchroomd

Kenmerk:

  • A [mm]: 34
  • d [mm]: 37,5
  • d1 [mm]: 44,9
  • L [mm]: 44
  • L1 [mm]: 20,0
  • 6-kant [mm]: 6
  • [g]: 240