Dugókulcs , Hajtás belső négyszög 12,7 mm (1/2″) , Kimenet OGV® hatszög profil , SW 34 mm

Cikkszám: S.34H
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám S.34H
EAN / GTIN 3148510541556
Gyártó száma S.34H
L-szám L60130 5531

Leírás

Leírás:

  • OGV® profil: nagyobb teljesítmény és biztonság, kíméletes az anyákhoz
  • fényes krómozott

Jellemző:

  • A [mm]: 34
  • d [mm]: 37.5
  • d1 [mm]: 44.9
  • L [mm]: 44
  • L1 [mm]: 20.0
  • 6-szegély [mm]: 6
  • [g]: 240