Dopsleutel , aandrijving vierkantaandrijving 12,7 mm (1/2″) , aandrijving OGV®-twaalfkantprofiel , SW 22 mm

Artikelnummer: S.22
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer S.22
EAN/GTIN 3148510536408
Nummer fabrikant S.22
L-nummer L60130 3229

Omschrijving

Omschrijving:

  • OGV®-profiel: meer kracht en veiligheid, zacht voor moeren
  • glanzend verchroomd

Kenmerk:

  • A [mm]: 22
  • d [mm]: 26,4
  • d1 [mm]: 30,4
  • L [mm]: 38
  • L1 [mm]: 16,5
  • 12-kant [mm]: 12
  • [g]: 101