DOUILLE 1/2' 12 PANS 22 MM

Réf.: S.22
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
Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article S.22
EAN / GTIN 3148510536408
Réf. fabricant S.22
Article hors catalogue L60130 3229

Description

Description:

  • Profil OGV®: plus de puissance et de sécurité, ménage les écrous
  • chromé brillant

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 22
  • d [mm]: 26,4
  • d1 [mm]: 30,4
  • L [mm]: 38
  • L1 [mm]: 16,5
  • 12-carré [mm]: 12
  • [g]: 101