Afstandhouder PVA 35/130

Artikelnummer: PVA
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
Artikelnummer PVA
EAN/GTIN 4008158021164
Nummer fabrikant PVA

Omschrijving

Omschrijving:

  • Traploos instelbaar voor wandafstanden van 7 tot 35 mm
  • Voor- en zijwaartse ondersteuning bij het verlijmen van massief houten vloeren
  • Trekfunctie afhankelijk van de hellingshoek van de spindel, met beweegbaar gemonteerde drukplaat met beschermkap
  • Extra breed contactvlak van 130 mm voorkomt randbeschadiging van de vloerdelen

Kenmerk:

  • Kaakbreedte: 130 mm
  • Materiaal / oppervlak:
    • Gegoten zinklichaam
    • Spindel met trapeziumvormige draad van staal gewalst, gepolijst
    • handvat gemaakt van hout, lak op waterbasis
    • Drukplaat gemaakt van staal, koud geperst, gegalvaniseerd
    • Kunststof beschermdoppen
  • Spanwijdte: 35 mm
  • Reizen: 7-35 mm

Toepassing:

  • Afwerking van bouw
  • Parket en laminaatwerkzaamheden
  • Glad plaatmateriaal met grote oppervlakte spannen

Tip:

  • Gevareninformatie:
    • Klemgereedschap is niet geschikt voor heffen, trekken of transporteren.
    • Klemgereedschap mag alleen met de hand worden vastgeklemd zonder extra hulpmiddel.
    • Onjuist gebruik kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan eigendommen.
    • Wijzig of verwerk nooit klemgereedschappen, gebruik ze alleen in hun oorspronkelijke staat. Gebruik indien nodig alleen originele reserveonderdelen.
  • Onderhoudsinstructies:
    • Verwijder meestal vuil
    • Reinig en smeer de spil regelmatig