Positionneur PVA 35/130

Réf.: PVA
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article PVA
EAN / GTIN 4008158021164
Réf. fabricant PVA

Description

Description:

  • Réglable en continu pour des distances murales de 7 à 35 mm
  • Soutien frontal et latéral lors du collage de parquets massifs
  • Fonction d'abaissement en fonction de l'angle d'inclinaison de la broche, avec plaque de pression montée mobile avec capuchon de protection
  • Zone de contact extra large de 130 mm empêchant l'endommagement des bords des lames de parquet

Caractéristique(s):

  • Largeur de mâchoire : 130 mm
  • Matériau / surface :
    • Corps en zinc moulé sous pression
    • Broche avec filetage trapézoïdal en acier laminé, bruni
    • poignée en bois, laque à base d'eau
    • Plaque de pression en acier, pressée à froid, galvanisée
    • Capuchons de protection en plastique
  • Envergure : 35 mm
  • Voyage : 7-35 mm

Utilisation:

  • Aménagement intérieur
  • Pose de parquet et de stratifié
  • Serrage de matériaux en plaques lisses à grandes dimensions

Remarque(s):

  • Informations sur les dangers :
    • les outils de serrage ne sont pas adaptés au levage, à la traction ou au transport.
    • Les outils de serrage ne peuvent être serrés qu'à la main sans accessoires supplémentaire.
    • Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.
    • Ne jamais modifier ou traiter les outils de serrage, ne les utiliser que dans leur état d'origine. Si nécessaire, utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine.
  • Instructions d'entretien :
    • généralement enlever la saleté
    • Nettoyez et huilez régulièrement la fusée