Precisiebalans; Max 12 kg, d = 0,1 g

Artikelnummer: PNS 12000-1
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Precisieweegschaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer PNS 12000-1
EAN/GTIN 4045761184008
Nummer fabrikant PNS 12000-1
L-nummer L40250 1504

Omschrijving

Omschrijving:

  • De nieuwe standaard in het laboratorium met het robuuste stemvorkweegsysteem
  • Hoogwaardig stemvorkweegsysteem voor snelle weergave van de weegwaarde, nauwkeurige dosering en hoge mechanische robuustheid
  • Capaciteitsweergave: een oplopend balkendiagram geeft het nog beschikbare weegbereik aan
  • Nauwkeurig tellen: De automatische referentieoptimalisering verbetert trapsgewijs de gemiddelde waarde van het gewicht van het deel
  • Compacte afmetingen , van voordeel bij beperkte ruimte
  • Groot, stootvast weegplateau Edelstaal
  • Werkbeschermhoes bij de levering inbegrepen

Kenmerk:

  • Groot LCD-scherm, cijferhoogte 16,5 mm
  • Afmetingen weegoppervlak, Edelstaal, BxD 190×190 mm
  • Totale afmetingen BxDxH 196×293×89 mm
  • Nettogewicht, ca. 2,8 kg
  • Toegestane omgevingstemperatuur 5 °C / 40 °C

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires