Precisieweegschaal Max 720 g

Artikelnummer: PLJ 720-3AM
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Precisieweegschaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer PLJ 720-3AM
EAN/GTIN 4045761243262
Nummer fabrikant PLJ 720-3AM

Omschrijving

Omschrijving:

  • Interne automatische kalibratie: garandeert een hoge nauwkeurigheid en maakt het plaatsonafhankelijkErgonomisch geoptimaliseerd bedieningspaneel: voor links- en rechtshandigenIdeaal voor mobiele toepassingen die onderworpen zijn aan wettelijke metrologie, zoals ambulante verkoop van goud en juwelenWerkingsbeschermhoes bij de levering inbegrepen
  • Snel en efficiënt werken dankzij het grafische display
  • Eenvoudige, duidelijke aanwijzingen op het display in de talen DE, GB, FR, IT, ES, PT
  • Interne automatische justering, waarborgt grote nauwkeurigheid en maakt standplaatsonafhankelijk
  • Doseerhulp: Hoge-stabiliteitsmodus en andere filterinstellingen mogelijk
  • Intern geheugen voor alle recepturen met naam en gewenste waarde van de bestanddelen. Gebruiksvriendelijk menu m.b.v. display
  • Wind bescherming standaard, Weegruimte ⌀×H 150x60 mm
  • Werkbeschermhoes bij de levering inbegrepen

Kenmerk:

  • Grafisch LCD-scherm met achtergrondverlichting, Cijferhoogte 15 mm
  • Afmetingen weegoppervlak, Edelstaal, ⌀ 110 mm
  • Weegprincipe Force compensation
  • Toegestane omgevingstemperatuur 15 °C/35 °C

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires