Échelle de précision PLJ 720-3AM, Portée 720 g, Lecture 0,001 g

Réf.: PLJ 720-3AM
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Balances de précision

Numéros d’identification et classifications

Référence article PLJ 720-3AM
EAN / GTIN 4045761243262
Réf. fabricant PLJ 720-3AM

Description

Description:

  • Création simplifiée de formules: avec la base de données de formules qui contient jusqu’à 99 formules comportant chacune jusqu’à 20 composants avec nom et valeur de consigne
  • Travail rapide et efficace grâce à l’écran graphique
  • Guidage de l’utilisateur simple en texte clair à l’écran en DE, EN, FR, IT, ES, PT
  • Programme d‘ajustage interne, garantit une haute précision et rend l‘utilisateur indépendant du lieu d‘utilisation
  • Aide au dosage: Mode haute stabilité et autres paramètres de filtrage sélectionnables
  • Mémoire interne pour les recettes complètes avec le nom et la valeur de consigne des composants de la recette
  • Chambre de protection en série, Espace de pesée ⌀×H 150x60 mm
  • Housse d’utilisation transparente en série

Caractéristique(s):

  • Afficheur lumineux Graphique LCD, hauteur de chiffres 15 mm
  • Dimensions surface de pesée, inox, ⌀ 110 mm
  • Principe de pesée Compensation de force
  • Température ambiante tolérée 15 °C/35 °C

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires