Precisiebalans; max 4200 g, d = 0,01 g

Artikelnummer: PES 4200-2M
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Precisieweegschaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer PES 4200-2M
EAN/GTIN 4045761311206
Nummer fabrikant PES 4200-2M

Omschrijving

Omschrijving:

  • Robuuste laboratorium- en industriële precisieweegschalen voor zware gewichten, met verificatiecertificaat [M]
  • Metalen behuizing: robuust en stabiel
  • Wegen binnen een tolerantiebereik (controleweging): Invoer van 2 bovenste en 2 onderste grenswaarden via 4 pijltoetsen. Een akoestisch en optisch signaal ondersteunt het portioneren, doseren of sorteren
  • Weging onder het weegplateau: mogelijkheid voor lastophanging aan de onderkant van de weegschaal met ingebouwd oog, standard, haak niet meegeleverd
  • Werkbeschermhoes bij de levering inbegrepen

Kenmerk:

  • Fluorescerend scherm grote lichtsterkte en hoger contrast, cijferhoogte 13 mm
  • Afmetingen weegoppervlak, Edelstaal, BxD 200×200 mm
  • Totale afmetingen BxDxH, zonder windscherm 220×333×93 mm
  • Nettogewicht ca. 4,0 kg
  • Toegestane omgevingstemperatuur 10 °C/30 °C

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires