Échelle de précision PES 4200-2M, Portée 4200 g, Lecture 0,01 g

Réf.: PES 4200-2M
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Balances de précision

Numéros d’identification et classifications

Référence article PES 4200-2M
EAN / GTIN 4045761311206
Réf. fabricant PES 4200-2M

Description

Description:

  • Programme d‘ajustage externe CAL pour régler la précision de la balance avec un poids de contrôle externe, voir Poids de contrôle
  • Boîtier métal: solide et robuste
  • Pesage avec plage de tolérance (checkweighing): Entrée de deux valeurs limites supérieures et deux valeurs limites inférieures au moyen de quatre touches flèche. Un signal acoustique et optique assiste la mise en portions, le dosage ou le triage
  • Pesage sous la balance: support de charge possible au moyen d‘un crochet au dessous de la balance, standard sur les modèles avec [d] = 0,001 g, crochet non inclus
  • Housse d’utilisation transparente en série

Caractéristique(s):

  • Affichage fluorescent très lumineux, contraste élevé, hauteur de chiffres 13 mm
  • Dimensions surface de pesée, inox antichoc, L×P 200×200 mm
  • Dimensions totales, L×P×H, sans chambre de protection 220×333×93 mm
  • Poids net env. 4,0 kg
  • Température ambiante tolérée 10 °C/30 °C

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires